pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20030AG00 MORSETTO A MOLLA A 3 P.TI 4MMQ, GRIGIO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20030AG00 MORSETTO A MOLLA A 3 P.TI 4MMQ, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...6 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 6...6 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347134

Codice prodotto

SIE8WH20030AG00

Cod. produttore

8WH20030AG00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

40 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Temperatura di esercizio:

-25...55 °C

morsetto, morsetti a molla, 3 punti di collegamento, morsetto passante, 4mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente seimpiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.