SIEMENS - SIE8WH20001HG08 MORSETTO A MOLLA CON FUS. 4MMQ, NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tensione nominale - 400 V
Numero di piani - 1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...0.08 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346991
Codice prodotto
SIE8WH20001HG08
Cod. produttore
8WH20001HG08
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.08 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Altezza:
76.5 mm
Profondità:
67.45 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
8.149999999 mm