SIEMENS - SIE8WH20000AF02 MORSETTO A MOLLA 2,5MMQ, ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 31 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...3 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869366838
Codice prodotto
SIE8WH20000AF02
Cod. produttore
8WH20000AF02
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
31 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...3 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C