pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000CH07 MORSETTO DI TERRA GR.6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH10000CH07 MORSETTO DI TERRA GR.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.199999999...10 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.199999999...10 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.199999999...10 mm²

  • Numero di piani - 1

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402994

Codice prodotto

SIE8WH10000CH07

Cod. produttore

8WH10000CH07

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.199999999...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.199999999...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.199999999...10 mm²

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Altezza:

48 mm

Larghezza:

8.149999999 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

46.85 mm

morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 6mm², giallo-verde Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.