pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000AP00 MORSETTO A VITE 70QMMQ, BEIGE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH10000AP00 MORSETTO A VITE 70QMMQ, BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...70 mm²

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 16...70 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 16...70 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869585581

Codice prodotto

SIE8WH10000AP00

Cod. produttore

8WH10000AP00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...70 mm²

Corrente nominale In:

192 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...95 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...70 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...70 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Larghezza:

20.299999999 mm

Altezza:

78.3 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

70.5 mm

morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 70mm², beige