SIEMENS - SIE8WD44505AD COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Giallo
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209497337
Codice prodotto
SIE8WD44505AD
Cod. produttore
8WD44505AD
Produttore
SIE
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Giallo
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro


