pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44280BE EL.DI ALL.MENTO AS-I (CON TENS.AUX)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44280BE EL.DI ALL.MENTO AS-I (CON TENS.AUX)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209662421

Codice prodotto

SIE8WD44280BE

Cod. produttore

8WD44280BE

Produttore

SIE

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

adattatore per AS-Interface, nero, con/senza tensione ausiliaria esterna, commutabile, Standard AS-i, per 4 elementi di segnalazione, DC 24 V, diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.