pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44200EA2 SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44200EA2 SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209497467

Codice prodotto

SIE8WD44200EA2

Cod. produttore

8WD44200EA2

Produttore

SIE

Funzione:

Altro

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tono regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP65

volume:

102 dB

elemento sirena, multi-tono 102 dB, 8 toni + volume variabile, colore nero, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Sirena SIRIUS 8WD4 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi acustici. Gli elementi acustici sono regolabili nel tono e nel volume sonoro. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonninedi segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.