pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44200CD COL. LUM. FLASH GIALLO 24V DC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44200CD COL. LUM. FLASH GIALLO 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209497085

Codice prodotto

SIE8WD44200CD

Cod. produttore

8WD44200CD

Produttore

SIE

Funzione:

Luce flash

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

Xeno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

elemento luce flash, con elettronica flash integrata, giallo, DC 24 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade aincandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.