pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44080XA COPERCHIO PER 8WD44

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44080XA COPERCHIO PER 8WD44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo lampada - Senza

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209767195

Codice prodotto

SIE8WD44080XA

Cod. produttore

8WD44080XA

Produttore

SIE

Colore:

Altro

Diametro esterno:

70 mm

Tipo lampada:

Senza

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

coperchio di chiusura (ricambio), nero, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.