SIEMENS - SIE8WD44080AD ELEM.DI ALL.MENTO TUBO (CAGE CLAMP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo - no
Adatto al montaggio su staffa - no
Adatto per montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209498495
Codice prodotto
SIE8WD44080AD
Cod. produttore
8WD44080AD
Produttore
SIE
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto al montaggio su staffa:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
Adatto per interfaccia AS:
no


