pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD42400FA RONZATORE 85DB 110V UC CONT-PULS.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD42400FA RONZATORE 85DB 110V UC CONT-PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209375215

Codice prodotto

SIE8WD42400FA

Cod. produttore

8WD42400FA

Produttore

SIE

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tono regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP54

volume:

85 dB

elemento ronzatore, suono continuo o pulsante, impostabile, 85 dB, AC/DC 115 V, diametro 50 mm Ronzatore SIRIUS 8WD4 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi acustici. Gli elementi acustici sono regolabili nel tono e nel volumesonoro. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.