SIEMENS - SIE8WD42205BB LUCE LAMP.ROSSO 24 V UC 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Diametro esterno - 50 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209610248
Codice prodotto
SIE8WD42205BB
Cod. produttore
8WD42205BB
Produttore
SIE
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
50 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
Altro