pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD42205AE ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD42205AE ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209902312

Codice prodotto

SIE8WD42205AE

Cod. produttore

8WD42205AE

Produttore

SIE

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro

elemento a luce fissa, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonchéla rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure didiametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.