pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD42200CC SIGNALING COLUMN SINGLE-FLASH GREEN, 24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD42200CC SIGNALING COLUMN SINGLE-FLASH GREEN, 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209919945

Codice prodotto

SIE8WD42200CC

Cod. produttore

8WD42200CC

Produttore

SIE

Funzione:

Flash

Colore:

Verde

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP54

elemento luce flash, verde, DC 24 V, diametro 50 mm Luce flash SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.