pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE8WA1838 SBARRA PARALLELO X 10 MORS DOPPI IN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WA1838 SBARRA PARALLELO X 10 MORS DOPPI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.5 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209161504

Codice prodotto

SIE8WA1838

Cod. produttore

8WA1838

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.5 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

no

Tensione nominale:

690 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

sbarra di collegamento piano posteriore per 10 morsetti Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetticombinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.