SIEMENS - SIE8WA1804 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 125 A
Dimensione modulare (Passo) - 35 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4011209156982
Codice prodotto
SIE8WA1804
Cod. produttore
8WA1804
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
125 A
Dimensione modulare (Passo):
35 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no