SIEMENS - SIE8WA10111PK00 MORS. UNIP. DI TERRA 16MMQ ATT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 16...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 16...16 mm²
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209226845
Codice prodotto
SIE8WA10111PK00
Cod. produttore
8WA10111PK00
Produttore
SIE
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
12 mm
Profondità:
53 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Colore:
Giallo-Verde