SIEMENS - SIE8WA10111PH11 MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ G/V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Giallo-Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...6 mm²
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209156777
Codice prodotto
SIE8WA10111PH11
Cod. produttore
8WA10111PH11
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Giallo-Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
41 mm