pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE8WA10111DH11 MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WA10111DH11 MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209160286

Codice prodotto

SIE8WA10111DH11

Cod. produttore

8WA10111DH11

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-25...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

41 mm

morsetto passante in materiale termoplastico morsetti a vite su entrambi i lati morsetto singolo, 8mm, Grand. 6 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.