pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD11712AF25 COMANDO BLP + TEST - EMERGENZA PER 3KD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD11712AF25 COMANDO BLP + TEST - EMERGENZA PER 3KD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520674

Codice prodotto

SIE8UD11712AF25

Cod. produttore

8UD11712AF25

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

comando rotativo bloccoporta emergenza con compensazione della tolleranza dimensioni 75 x 75, albero 8 x 8, 300mm, Test-0-1, apparecchio completo operatore grandezza 45mm accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.