pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UC6035 PROLUNGA 12X12MM L=300MM RINFORZAT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UC6035 PROLUNGA 12X12MM L=300MM RINFORZAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza trasversale - 12 mm

  • Larghezza trasversale - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209077126

Codice prodotto

SIE8UC6035

Cod. produttore

8UC6035

Produttore

SIE

Lunghezza:

300 mm

Altezza trasversale:

12 mm

Larghezza trasversale:

12 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 12x 12mm, indurito