SIEMENS - SIE8PQ60014BA34 COLLEGAMENTO SBARRE BOX 3VA27 FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 260 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Adatto per altezza scatola - 450 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047624342945
Codice prodotto
SIE8PQ60014BA34
Cod. produttore
8PQ60014BA34
Produttore
SIE
Larghezza:
40 mm
Altezza:
260 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per altezza scatola:
450 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità:
10 mm
collegamento del cavo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, A: 450mm