SIEMENS - SIE8PQ60014BA23 KIT ORIZZ. H450 W800 3VA27 3-4P FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 450 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Adatto per altezza scatola - 450 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343133
Codice prodotto
SIE8PQ60014BA23
Cod. produttore
8PQ60014BA23
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
450 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per altezza scatola:
450 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità:
800 mm
piastra di montaggio 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm