SIEMENS - SIE8PQ50005BA77 SEGR. VERT. SBARRE W800 3VA15-25-26-27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 445 mm
Larghezza - 371 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343010
Codice prodotto
SIE8PQ50005BA77
Cod. produttore
8PQ50005BA77
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
445 mm
Larghezza:
371 mm
suddivisione collegamento sbarra collettrice verticale, posizione: posteriore 3VA, A: 450mm, La: 800mm