SIEMENS - SIE8PQ50004BA77 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H200/B800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 265 mm
Altezza - 200 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560984
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA77
Cod. produttore
8PQ50004BA77
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
265 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza:
800 mm
modulo base suddivisione lato posteriore, A: 200mm, La: 800mm