pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50004BA73 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H150/B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50004BA73 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H150/B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 265 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560946

Codice prodotto

SIE8PQ50004BA73

Cod. produttore

8PQ50004BA73

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

265 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza:

600 mm

modulo base suddivisione lato posteriore, A: 150mm, La: 600mm