pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50004BA70 SEGR.F3.POST.3VA2/ORIZ/ESTR/B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50004BA70 SEGR.F3.POST.3VA2/ORIZ/ESTR/B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560915

Codice prodotto

SIE8PQ50004BA70

Cod. produttore

8PQ50004BA70

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

2 mm

Larghezza:

600 mm

rialzo per modulo orizzontale La: 600