pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50004BA07 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50004BA07 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948182888

Codice prodotto

SIE8PQ50004BA07

Cod. produttore

8PQ50004BA07

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

800 mm

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 400mm, La: 800mm