SIEMENS - SIE8PQ50002BA62 Segregazione orizzontale, La: 800mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 2 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948172711
Codice prodotto
SIE8PQ50002BA62
Cod. produttore
8PQ50002BA62
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
2 mm
Larghezza:
800 mm
suddivisione orizzontale La: 800mm