pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50002BA34 Segregazione laterale fino a 250A, A: 300mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50002BA34 Segregazione laterale fino a 250A, A: 300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1.5 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948172780

Codice prodotto

SIE8PQ50002BA34

Cod. produttore

8PQ50002BA34

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

1.5 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

2 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

suddivisione laterale, corrente nominale: 250A, A: 300mm