SIEMENS - SIE8PQ50002BA33 Segregazione laterale, 400 - 630A, A: 250mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 1.5 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948172773
Codice prodotto
SIE8PQ50002BA33
Cod. produttore
8PQ50002BA33
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
1.5 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
2 mm
suddivisione laterale, corrente nominale: 400 ... 630A, A: 250mm