SIEMENS - SIE8PQ50002BA32 Segregazione laterale fino a 250A, A: 250mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 1.5 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948172766
Codice prodotto
SIE8PQ50002BA32
Cod. produttore
8PQ50002BA32
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
1.5 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
2 mm
suddivisione laterale, corrente nominale: 250A, A: 250mm


