pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50002BA30 Segregazione laterale, 100 - 250A, A: 200mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50002BA30 Segregazione laterale, 100 - 250A, A: 200mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1.5 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948172742

Codice prodotto

SIE8PQ50002BA30

Cod. produttore

8PQ50002BA30

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

1.5 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Larghezza:

2 mm

Con ingresso cavi:

suddivisione laterale, corrente nominale: 100 ... 250A, A: 200mm