pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30002BA23 PIASTRA DI MONT. MOD./CIECA/H800/B400

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30002BA23 PIASTRA DI MONT. MOD./CIECA/H800/B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948177495

Codice prodotto

SIE8PQ30002BA23

Cod. produttore

8PQ30002BA23

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Altezza:

800 mm

Larghezza:

400 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

piastra di montaggio A: 800mm, La: 400mm