SIEMENS - SIE8PQ30002BA17 PIASTRA DI MONT. MOD.CIECA/H200/B400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948177549
Codice prodotto
SIE8PQ30002BA17
Cod. produttore
8PQ30002BA17
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
400 mm
piastra di montaggio A: 200mm, La: 400mm