pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA67 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P400

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30000BA67 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 225 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161791

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA67

Cod. produttore

8PQ30000BA67

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

225 mm

Larghezza:

400 mm

suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto, La: 400mm P: 400 mm