pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA35 Piastra di montaggio, A: 1600mm La: 600mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ30000BA35 Piastra di montaggio, A: 1600mm La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948162699

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA35

Cod. produttore

8PQ30000BA35

Produttore

SIE

Altezza:

1600 mm

Larghezza:

600 mm

piastra di montaggio A: 1600mm La: 600mm