SIEMENS - SIE8PQ23088BA02 Tetto IP40, La: 800mm P: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161494
Codice prodotto
SIE8PQ23088BA02
Cod. produttore
8PQ23088BA02
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Con sfiato:
sì
Con ingresso cavi:
no


