SIEMENS - SIE8PQ23086BA05 Chiusura di base IP55 La: 800mm P: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162224
Codice prodotto
SIE8PQ23086BA05
Cod. produttore
8PQ23086BA05
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
chiusura di base IP55, La: 800mm, P: 600mm


