SIEMENS - SIE8PQ23086BA02 Tetto IP40, La: 800mm P: 600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Altezza - -99999 mm
Dimensione modulare (Passo) - -99999 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161487
Codice prodotto
SIE8PQ23086BA02
Cod. produttore
8PQ23086BA02
Produttore
SIE
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Altezza:
-99999 mm
Dimensione modulare (Passo):
-99999 mm
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
lamiera di copertura IP40, La: 800mm, P: 600mm