pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23084BA05 Chiusura di base IP55 La: 800mm P: 400mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23084BA05 Chiusura di base IP55 La: 800mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948162217

Codice prodotto

SIE8PQ23084BA05

Cod. produttore

8PQ23084BA05

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

chiusura di base IP55, La: 800mm, P: 400mm