pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23084BA01 Tetto IP55, La: 800mm P: 400mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23084BA01 Tetto IP55, La: 800mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161388

Codice prodotto

SIE8PQ23084BA01

Cod. produttore

8PQ23084BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

no

lamiera di copertura IP55, La: 800mm, P: 400mm