SIEMENS - SIE8PQ23066BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B600/P600/IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 25.5 mm
Profondità - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162439
Codice prodotto
SIE8PQ23066BA06
Cod. produttore
8PQ23066BA06
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
25.5 mm
Profondità:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 600mm, P: 600mm