pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23064BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P400/IP40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23064BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P400/IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948161531

Codice prodotto

SIE8PQ23064BA03

Cod. produttore

8PQ23064BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

lamiera di copertura con ingresso cavi IP40, La: 600mm, P: 400mm