SIEMENS - SIE8PQ23046BA01 Tetto IP55, La: 400mm P: 600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161333
Codice prodotto
SIE8PQ23046BA01
Cod. produttore
8PQ23046BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Tipo di superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Con ingresso cavi:
no