SIEMENS - SIE8PQ23044BA05 Chiusura di base IP55 La: 400mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162156
Codice prodotto
SIE8PQ23044BA05
Cod. produttore
8PQ23044BA05
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
chiusura di base IP55, La: 400mm P: 400mm


