SIEMENS - SIE8PQ23028BA01 Tetto IP55, La: 1200mm P: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 800 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948168301
Codice prodotto
SIE8PQ23028BA01
Cod. produttore
8PQ23028BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
800 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
lamiera di copertura IP55, La: 1200mm, P: 800mm


