pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23026BA02 Tetto IP40, La: 1200mm P: 600mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23026BA02 Tetto IP40, La: 1200mm P: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948168318

Codice prodotto

SIE8PQ23026BA02

Cod. produttore

8PQ23026BA02

Produttore

SIE

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

lamiera di copertura IP40, La: 1200mm, P: 600mm