pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23024BA01 Tetto IP55, La: 1200mm P: 400mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23024BA01 Tetto IP55, La: 1200mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948168349

Codice prodotto

SIE8PQ23024BA01

Cod. produttore

8PQ23024BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

lamiera di copertura IP55, La: 1200mm, P: 400mm